Cable Equipements - VOLGA BASIC 60J : passage de cable Vehicules - 1m - NOIR/JAUNE - 1 câble Ø60mm - - PCB60A100J


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 240 mm
hauteur - 60 mm
matériau - plastique
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VOLGA BASIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760077860217
Réf. Sonepar
00266000821
Réf. Fournisseur
PCB60A100J
Réf. Commerciale
Cable Equipements
largeur:
240 mm
hauteur:
60 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
1
auto-adhésif:
Oui
lèvre d'étanchéité:
Oui
VOLGA BASIC 60J : passage de cable Vehicules - 1m - NOIR/JAUNE - 1 câble Ø60mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Elastomère noir 2 bandes jaunes - Largeur 240mm, hauteur 78mm -
Les Atouts de l'article:
VOLGA BASIC 60 : la solution la plus économique pour le passage des véhicules - Fendu sur le dessus - 1 canal diamètre 60mm - Noir avec bandes jaunes - Elément de 1 mètre avec tige de connexion
Les Atouts de l'article:
VOLGA BASIC 60 : la solution la plus économique pour le passage des véhicules - Fendu sur le dessus - 1 canal diamètre 60mm - Noir avec bandes jaunes - Elément de 1 mètre avec tige de connexion