Cable Equipements - VOLGA DUO 15 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller - - PCV15A500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
matériau - caoutchouc
couleur - noir
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760077861009
Réf. Sonepar
00266000860
Réf. Fournisseur
PCV15A500
Marque
Cable Equipements
longueur:
5000 mm
matériau:
caoutchouc
couleur:
noir
nombre de canaux:
1
Enrouleur automatique - 18+2m 4G2,5² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -IP65 si installation conforme - Enroulé 7 kW déroulé 10 kW - Collecteur 20A -Usage horizontal - Pour usage vertical, choisir le modèle S509-F - Carter acier
Les Atouts de l'article:
Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle
Les Atouts de l'article:
Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle