Cable Equipements - VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller - - PCV23A500

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760077860965

Réf. Sonepar

00266000863

Réf. Fournisseur

PCV23A500

Réf. Commerciale

Cable Equipements

longueur:

5000 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

nombre de canaux:

1

VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas -Largeur 129mm, hauteur 29mm - Elastomère - Poids 22 kg -

Les Atouts de l'article:

VOLGA DUO 23 : passage de cable souple (en rouleaux) - Pour les véhicules (usages temporaires ou peu intensifs) - Léger et peu encombrant à stocker - A fendre à la base - Elastomère noir - 1 canal diamètre 23mm - Rouleau de 5 mètres