Cable Equipements - VOLGA DUO 35 (2.5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller - - PCV35A250

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077860835

Réf. Sonepar

00266000876

Réf. Fournisseur

PCV35A250

Marque

Cable Equipements

longueur:

2500 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

nombre de canaux:

1

Enrouleur automatique - 53+2m 4G2,5² H07RN-F - Bride fixe en option -IP65 si installation conforme -Enroulé 6 kW déroulé 8.5 kW - Collecteur 32A -Carter ouvert acier/alu type STEEL 800 - Usage horizontal seulement -

Les Atouts de l'article:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle