Cables Generiques courant fort - CR1C1 2X4 COUPE - 011235

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CR1C1 2X4 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594011235

Réf. Fournisseur

011235

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

polyoléfine

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

couleur d'identification/codification du fil:

autre

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

60 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

CR1C1 2X4 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide résistant au feu utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.