Cables Generiques courant fort - CR1C1 3G2,5 T500 - 011240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
2.5 mm²Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594011240
Réf. Fournisseur
011240
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
polyoléfine
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
couleur d'identification/codification du fil:
autre
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
60 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les atouts de l'article:
Câble rigide résistant au feu utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.