Cables Generiques courant fort - CUIVRE NU 29 DUR COUPE - 000117

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CUIVRE NU 29 DUR COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 29 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594000117

Réf. Fournisseur

000117

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

29 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

marquage du conducteur:

sans

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

revêtement conducteur:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

CUIVRE NU 29 DUR COUPE