Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 1X185 RPC COUPE - 810004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
185 mm²Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594810004
Réf. Fournisseur
810004
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
185 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
autre
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
tension nominale U:
1 kV
Les atouts de l'article:
Câble rigide résistant au feu sans halogène utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.


