Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 MARRON FUT - 000956

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 MARRON FUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de conducteur - marron

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 10000 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594000956

Réf. Fournisseur

000956

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

marron

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

750 V

H07VU 2,5 MARRON FUT