Cables Generiques courant fort - H07VVH6F 5G2,5 COUPE - 058918

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VVH6F 5G2,5 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles70 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594058918

Réf. Fournisseur

058918

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

plat

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-35...60 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07VVH6F 5G2,5 COUPE