Cables Generiques courant fort - INSTRUM 07IP09EGSF GRIS COUPE - 543500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
nombre de conducteurs - 14
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594543500
Réf. Fournisseur
543500
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.9 mm²
nombre de conducteurs:
14
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
gaine protectrice:
PVC
armature/ferraillage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.