Cables Generiques courant fort - INSTRUM 12IP09EGSF BLEU COUPE - 540300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
nombre de conducteurs - 24
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594540300
Réf. Fournisseur
540300
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.9 mm²
nombre de conducteurs:
24
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
couleur d'identification/codification du fil:
bleu
gaine protectrice:
PVC
armature/ferraillage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.


