Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - LIYCY 7X0,25 BLINDE C100 - 013159

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYCY 7X0,25 BLINDE C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.25 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²

nombre de conducteurs:

7
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles32
Voir les options disponibles37

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 7

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594013159

Réf. Fournisseur

013159

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

7

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYCY 7X0,25 BLINDE C100

Les atouts de l'article:

Câble souple blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure