Cables Generiques courant fort - R2V 3X4 COUPE - 025100

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - R2V 3X4 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

3
Voir les options disponibles1

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594025100

Réf. Fournisseur

025100

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

3

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1200 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

R2V 3X4 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.