Cahors - Boîte De 100 Connecteurs Uy A - 0802060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.4...0.8 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
matériau isolant - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Connecteurs de télécommunication
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3579438020609
Réf. Sonepar
03253802060
Réf. Fournisseur
0802060
Réf. Commerciale
Cahors
diamètre du conducteur:
0.4...0.8 mm
nombre max. de conducteurs connectables:
2
modèle:
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion:
Non
matériau isolant:
PVC
couleur de l'isolant:
incolore
diamètre externe max.:
1.52...1.52 mm
commutation sans interruption:
Oui