Catu - Affiche aimantée PVC de signalisation "CONDAMNÉ" 300 x 200 mm. - APA410

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche aimantée PVC de signalisation "CONDAMNÉ" 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Signalisation Condamnation CATU - APA

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560067835

Réf. Sonepar

00081006783

Réf. Fournisseur

APA410

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

qualité du matériau:

PVC

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

Pancarte pr condamnation d?ouvrages électriques. "Défense de man?uvrer". Matière : Plastique aimenté. Dimensions : 300x200mm. 2 trous de fixation Ø6 mm en partie supérieure. Double mode d'utilisation : par suspension ou par magnétisme.