Catu - Affiche Alumétal «ACCIDENT ? A TENIR» selon NFC18510 - 350x500mm. - AM251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - bleu
largeur - 350 mm
hauteur - 500 mm
diamètre - 114.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560077544
Réf. Sonepar
00081007754
Réf. Fournisseur
AM251
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
bleu
largeur:
350 mm
hauteur:
500 mm
diamètre:
114.3 mm
Affiche «ACCIDENT ELECTRIQUE CONDUITE A TENIR» selon NFC18510 : éviter sur-accident, donner alerte, porter secours. Aluminium. 350x500mm. Fixation par 6trous Ø4,5 mm, entraxes de 320 mm(L) et 2*240 mm(H).