Catu - Affiche Alumétal bilingue anglais-arabe "first aid ... victims" 420 x 297 mm. - AM20RM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - bleu
langue de l'impression - anglais
largeur - 300 mm
hauteur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009156
Réf. Sonepar
00081501890
Réf. Fournisseur
AM20RM
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
bleu
langue de l'impression:
anglais
largeur:
300 mm
hauteur:
420 mm
Affiche bilingue anglais-arabe "first aid for electric shock victims" pr poste de transformation. Message "Protéger,secourir, alerter". Aluminium. 420 x 297 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 2*200 mm(L) et 283 mm(H).


