Catu - Affiche Alumétal d'avertissement"SOURCE...COURANTPOSSIBLE". - AM2402

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal d'avertissement"SOURCE...COURANTPOSSIBLE".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560009224

Réf. Sonepar

00081000394

Réf. Fournisseur

AM2402

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

forme:

rectangulaire

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

épaisseur:

0.3 mm

avec matériau de fixation:

Non

Affiche informative d'avertissement : "APPAREIL MODIFIÉ - OBSERVER LA CONSIGNE PARTICULIÈRE DE MAN?UVRE". Aluminium. Dimensions : Hauteur 60mm/ Largeur 200 mm. Fixation par 2 trous Ø 4,5 mm, entraxe 180 mm. Vernis anti-UV.