Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DÉCHARGER LES CONDENSATEURS". 200 x 60mm. - AM2822

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DÉCHARGER LES CONDENSATEURS". 200 x 60mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • forme - rectangulaire

  • langue de l'impression - français

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560009255

Réf. Sonepar

00081000400

Réf. Fournisseur

AM2822

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

aluminium

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

forme:

rectangulaire

langue de l'impression:

français

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

Affiche de signalisation : "DANGER Avant toute intervention décharger les condensateurs". Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm.