Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DÉFENSE D'ENCOMBRER LES ABORDS" 300 x 200 mm. - AM62

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DÉFENSE D'ENCOMBRER LES ABORDS" 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • forme - carré

  • langue de l'impression - français

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560009675

Réf. Sonepar

00081000286

Réf. Fournisseur

AM62

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

aluminium

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

forme:

carré

langue de l'impression:

français

largeur:

200 mm

hauteur:

400 mm

diamètre:

4.5 mm

Pancarte pr poste de transformation. Dimensions : 200 x 400 mm. Fixation par 4 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 380 x 180 mm. Inscription sur la pancarte : " DEFENSE D'ENCOMBRER LES ABORDS, Poste Haute Tension".