Catu - Affiche Alumétal de signalisation "Défense d'ouvrir". - AM140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
diamètre - 4.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009033
Réf. Sonepar
00081000359
Réf. Fournisseur
AM140
Réf. Commerciale
Catu
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
diamètre:
4.5 mm
Pancarte de sécurité électrique : "conducteurs électriques, défense d'ouvrir". Matière : Aluminium. Dimensions : 200 x 300 mm. Fixation : 4 trous de diamètre : 4,5 mm.