Catu - Affiche informative d'avertissement : "Appareil Modifié?". - AM2382

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche informative d'avertissement :  "Appareil Modifié?".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • langue de l'impression - français

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560009217

Réf. Sonepar

00081501910

Réf. Fournisseur

AM2382

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

aluminium

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

langue de l'impression:

français

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

Affiche informative d'avertissement : "APPAREIL MODIFIÉ - OBSERVER LA CONSIGNE PARTICULIÈRE DE MAN?UVRE". Aluminium. Dimensions : Hauteur 60mm/ Largeur 200 mm. Fixation par 2 trous Ø 4,5 mm, entraxe 180 mm. Vernis anti-UV.