Catu - Affiche PVC de signalisation "CONSIGNÉ" 300 x 200 mm. - AP4110

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche PVC de signalisation "CONSIGNÉ" 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560010039

Réf. Sonepar

00081010110

Réf. Fournisseur

AP4110

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

qualité du matériau:

PVC

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

Pancarte pr consignation d?ouvrages électriques. "Défense de mettre en service". Matière : Plastique. Dimensions : 300x200mm. 2 trous de fixation diamètre 6 mm en partie supérieure.