Catu - Barrière d'intervention d'intérieur 3 panneaux 1,71 x 1 m, structure Ø 26 mm. - AL325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrière pliable
imprimé - symboles
hauteur - 1000 mm
matériau - plastique
longueur - 1700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Délimitation CATU - AL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560065954
Réf. Sonepar
00081006595
Réf. Fournisseur
AL325
Réf. Commerciale
Catu
modèle:
barrière pliable
imprimé:
symboles
hauteur:
1000 mm
matériau:
plastique
longueur:
1700 mm
mode de pose:
indépendant
qualité du matériau:
polyester (PET)