Catu - Disques Magnétiques de diamètre 40mm. Épaisseur 1,5 mm. Poids : 15,46g. - AC44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
diamètre - 40 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Signalisation : Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560001389
Réf. Sonepar
00081500650
Réf. Fournisseur
AC44
Réf. Commerciale
Catu
couleur:
noir
diamètre:
40 mm
Autocollants ronds de diamètre 40 mm pour fixation magnétique par sachet de 10. Epaisseur 1,5 mm. Poids : 15,46g. Adaptés à tous types d'affiches magnétiques.
Les Atouts de l'article:
Autocollant, mangnétique, affiche, affichage, fixation, diamètre 44 mm
Les Atouts de l'article:
Autocollant, mangnétique, affiche, affichage, fixation, diamètre 44 mm