Catu - Pancarte plastique de consignation pour VEH avec plot magnétique. 450 x 150 mm. - AP550M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
qualité du matériau - PVC
largeur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560051407
Réf. Sonepar
00081005140
Réf. Fournisseur
AP550M2
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
qualité du matériau:
PVC
largeur:
440 mm
hauteur:
140 mm


