Catu - Planche de 12 étiquettes autocollantes "NPM" pour installations photovoltaïques. - AT7012

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 12 étiquettes autocollantes "NPM" pour installations photovoltaïques.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560044782

Réf. Sonepar

00081000113

Réf. Fournisseur

AT7012

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

40 mm

hauteur:

50 mm

Planche de 12 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Ne pas man?uvrer , en charge". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 50x40 mm.