Catu - Planche de 3 étiquettes autocollantes "Coupure photovoltaïque" 75 x 50 mm. - AT7033

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 3 étiquettes autocollantes "Coupure photovoltaïque" 75 x 50 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560064216

Réf. Sonepar

00081006421

Réf. Fournisseur

AT7033

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm

Planche de 3 stickers pour installation photovoltaïque. "Coupure photovoltaïque". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 75x50 mm