Catu - Plaque Alumétal "Conducteur sous tension". - AM1312

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque Alumétal "Conducteur sous tension".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 60 mm

  • diamètre - 4.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560009019

Réf. Sonepar

00081000350

Réf. Fournisseur

AM1312

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

aluminium

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

4.5 mm

Affiche de signalisation de conducteur sous tension. Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm.