Catu - Plaque PVC de signalisation "ISOLEZ-VOUS", dimension 300 x 200 mm. - AP206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - bleu
largeur - 297 mm
hauteur - 210 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560009927
Réf. Sonepar
00081000616
Réf. Fournisseur
AP206
Réf. Commerciale
Catu
matériau:
plastique
couleur:
bleu
largeur:
297 mm
hauteur:
210 mm