Catu - Ruban de délimitation fluorescent rouge/jaune 50mm x 50m. - AL129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge/jaune
longueur - 50000 m
détectable - Oui
largeur - 50 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Délimitation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560007343
Réf. Sonepar
00081500570
Réf. Fournisseur
AL129
Réf. Commerciale
Catu
couleur:
rouge/jaune
longueur:
50000 m
détectable:
Oui
largeur:
50 mm
matériau:
autre
auto-adhésif:
Oui