Catu - Ruban de marquage adhésif PVC jaune "NE PAS TOUCHER NI MANOEUVRER" 100 x 50mm. - AT5001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - rouge/blanc
longueur - 100 m
résistant aux produits chimiques - Oui
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Délimitation CATU - AL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560000979
Réf. Sonepar
00081015010
Réf. Fournisseur
AT5001
Réf. Commerciale
Catu
imprimé:
texte/symboles
couleur:
rouge/blanc
longueur:
100 m
résistant aux produits chimiques:
Oui
largeur:
50 mm