CEBA - Enrouleur à rappel automatique 10m + 1,5m extérieur de câble H07RNF 3G1,5 - ER10157P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur à rappel automatique 10m + 1,5m extérieur de câble H07RNF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686006424

Réf. Sonepar

02413000001

Réf. Fournisseur

ER10157P

Marque

CEBA

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

longueur du câble:

10 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

bleu

Enrouleur électrique à rappel automatique 10m + 1,5m ext. de câble H07RNF 3G1,5mm² - fiche et prise 2 P+T 16A - IP44 - boîtier polypropylène et étrier pivotant