CEBA - Enrouleur à rappel automatique 12 m + 2 m de câble H07RNF 3G2,5 - ER12257P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur à rappel automatique 12 m + 2 m de câble H07RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • longueur du câble - 12 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686006431

Réf. Sonepar

02413600643

Réf. Fournisseur

ER12257P

Marque

CEBA

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

longueur du câble:

12 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

bleu

Enrouleur électrique à rappel automatique 12 m + 2 m de câble H07RNF 3G2,5mm² avec fiche et prise 2 P+T 16A - boîtier polypropylène et étrier pivotant