CEBA - Enrouleur à rappel automatique 16m + 2 m de câble H07RNF 3G2,5 - ER16257P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511686006271
Réf. Sonepar
02413600627
Réf. Fournisseur
ER16257P
Marque
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
Enrouleur électrique à rappel automatique 16m + 2 m de câble H07RNF 3G2,5mm² - avec fiche et prise 2 P+T 16A - boîtier polypropylène et étrier pivotant


