CEBA - Enrouleur à rappel automatique avec 10m + 2m extérieur de câble H07RNF 5G2,5 - ER105257P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511686007070
Réf. Sonepar
02413600707
Réf. Fournisseur
ER105257P
Marque
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
Enrouleurs électriques à rappel automatique avec 10m + 2m extérieur de câble H07RNF 5G2,5mm² - boîtier polypropylène et étrier pivotant


