CEBA - Enrouleur à rappel automatique avec 13m + 2m extérieur de câble H07RNF 4G2,5 - ER13TR257P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511685102509
Réf. Sonepar
02413510250
Réf. Fournisseur
ER13TR257P
Marque
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
Enrouleur électrique à rappel automatique avec 13m + 2m extérieur de câble H07RNF 4G2,5mm² - boîtier polypropylène et étrier pivotant - livré sans prise - IP42


