CEBA - Enrouleur à rappel automatique avec 17m + 2m extérieur de câble H07RNF 3G2,5 - ER17257P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur à rappel automatique avec 17m + 2m extérieur de câble H07RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511685102400

Réf. Sonepar

02413510240

Réf. Fournisseur

ER17257P

Marque

CEBA

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

Enrouleur électrique à rappel automatique avec 17m + 2m extérieur de câble H07RNF 3G2,5mm² - boîtier polypropylène et étrier pivotant - IP42