CEBA - Enrouleur avec 3 prises Maréchal DS1 30A IP55 - 50m de câble HO7RNF 3G2,5 - MAR3801550257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 - d1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511685982415
Réf. Sonepar
02413598241
Réf. Fournisseur
MAR3801550257
Marque
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Enrouleur avec 3 prises Maréchal DS1 30mA - 50m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - Prise Maréchal DS1 30A IP55 - guide câble - chassis avec tube peint noir de 22mm + poignée - bobine environ 330mm / 160mm - IP54/55


