CEBA - Enrouleur avec 3 prises Maréchal DS1 AO13 30A IP55 - 40m de câble HO7RNF 3G2,5 - MAR3801540257AO13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 - d1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3511686006813
Réf. Sonepar
02413600681
Réf. Fournisseur
MAR3801540257AO13
Réf. Commerciale
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1