CEBA - Enrouleur électrique 3 prises à clapet NF IP66 - 25m HO7RNF 3G2,5 - guide câble - TRB325257IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511688622417
Réf. Sonepar
02413862241
Réf. Fournisseur
TRB325257IP66
Marque
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
Enrouleur électrique 3 prises à clapet 16A / 250V NF IP66 25m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - avec prise surmoulée : 16A - 250V - NF IP66 - guide câble - voyant lumineux en option - bobine environ 330mm / 160mm


