CEBA - Enrouleur électrique 3 prises à clapet NF IP66 - 40m HO7RNF 3G2,5 - guide câble - TRB340257IP66

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 3 prises à clapet NF IP66 - 40m HO7RNF 3G2,5 - guide câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511688662413

Réf. Sonepar

02413866241

Réf. Fournisseur

TRB340257IP66

Marque

CEBA

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

Enrouleur électrique 3 prises à clapet 16A / 250V NF IP66 - 40m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - avec prise surmoulée : 16A - 250V - NF IP66 - guide câble - voyant lumineux en option - bobine environ 330mm / 160mm