CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 10m de câble HO7RNF 3G1,5 - IB10157

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 10m de câble HO7RNF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3511684002312

Réf. Sonepar

02413400231

Réf. Fournisseur

IB10157

Réf. Commerciale

CEBA

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

Enrouleur électrique 4 prises à clapet polypropylène bleu- 10m de câble HO7RNF 3G1,5 + disjoncteur thermique - prise surmoulée 16A 250V - chassis avec tube de 19mm + poignée ergonomique isolante - bobine environ 230mm / 120mm - IP44