CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G1,5 - IB25157

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises CEE - 4

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3511684022310

Réf. Sonepar

02413402231

Réf. Fournisseur

IB25157

Marque

CEBA

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de prises CEE:

4

nombre de conducteurs:

3

longueur du câble:

25 m

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

Enrouleur électrique 4 prises à clapet polypropylène - 25m de câble HO7RNF 3G1,5 + disjoncteur thermique - prise surmoulée 16A 250V - chassis avec tube de 19mm + poignée ergonomique isolante - bobine environ 230mm / 120mm - IP44