CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G2,5 + différentiel 30mA - IBP25257FDDI

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G2,5 + différentiel 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • avec cadre porteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511682922421

Réf. Sonepar

02413292242

Réf. Fournisseur

IBP25257FDDI

Marque

CEBA

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

bleu

nombre de prises universelles multistandard:

4

Enrouleur électrique 4 prises à clapet polypropylène - 25m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - fiche différentielle 30mA 16A 250V - chassis avec tube de 19mm + poignée ergonomique isolante - bobine environ 300mm / 160mm - IP44