CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 40m de câble HO7RNF 3G1,5 - IB40157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
longueur du câble - 40 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3511684062316
Réf. Sonepar
02413406231
Réf. Fournisseur
IB40157
Réf. Commerciale
CEBA
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
longueur du câble:
40 m
avec cadre porteur:
Oui
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec protection thermique:
Non
avec dispositif de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
bleu