CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 40m de câble HO7RNF 3G2,5 - IBP40257

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 4 prises - 40m de câble HO7RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de conducteurs - 3

  • longueur du câble - 40 m

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511685662416

Réf. Sonepar

02413566241

Réf. Fournisseur

IBP40257

Marque

CEBA

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de conducteurs:

3

longueur du câble:

40 m

indice de protection (IP):

IP44

Enrouleur électrique 4 prises à clapet polypropylène - 40m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - prise surmoulée 16A 250V - chassis avec tube de 19mm + poignée ergonomique isolante - bobine environ 300mm / 160mm - IP44