CEBA - Enrouleur électrique domestique 4 prises - 25m de câble HO5VVF 3G1,5 - 230I2515V

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique domestique 4 prises - 25m de câble HO5VVF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type de raccordement au secteur - CEE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511684120306

Réf. Sonepar

02413412030

Réf. Fournisseur

230I2515V

Marque

CEBA

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H05VV-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

type de raccordement au secteur:

CEE

longueur du câble:

25 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

jaune

Enrouleur électrique domestique 4 prises - 25m de câble HO5VVF 3G1,5 + disjoncteur thermique - chassis avec tube de 19mm peint noir - bobine 230mm / 130mm - IP20