CEBA - Enrouleur électrique domestique 4 prises - 40m de câble HO5VVF 3G1,5 - 260I4015V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
type de raccordement au secteur - CEE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511684160302
Réf. Sonepar
02413416030
Réf. Fournisseur
260I4015V
Marque
CEBA
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H05VV-F
section de conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
type de raccordement au secteur:
CEE
longueur du câble:
40 m
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec protection thermique:
Non
avec dispositif de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
jaune


